Bútorfogantyú-csavar Bútorfogantyúknak M4 csatlakozó menetekhez és kombinált hornyos csavarbehajtáshoz történő hozzáerősítéséhez
Bútorfogantyú-csavar
BÚTORGOMBCSAV-DF-PER-SL-Z2-(A2K)-M4X20
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- M4 tövigmenetes
- Horganyzott acél, kékre passzivált
- 9,5 mm-es átmérőjű, laposfejű, kombinált sliccelt/kereszthornyú csavarbehajtással
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M4 |
Hosszúság (l1) | 20 mm |
Fejátmérő (dk) | 9,5 mm |
Névleges átmérő | 4 mm |
Belső meghajtó | Z2 + horony |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!